Startseite

HAGER - HAGKB190C BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M - KB190C

KopierenKopieren
HAGER - HAGKB190C BARR. A PUNTALE 1P 100A 24M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A

  • Länge - 420 mm

  • Querschnitt - 20 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613720315

Artikelnummer

HAGKB190C

Herstellernummer

KB190C

Hersteller

HBO

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Bemessungsdauerstrom Iu:

100 A

Länge:

420 mm

Querschnitt:

20 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

nein

Isoliert:

ja

Bemessungsstoßspannung:

4.5 kV

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

Barretta Di Cablaggio A Puntale Unipolare 100 A Lunghezza 24 M. Din