Startseite
AuslaufNicht mehr in Produktion

HAGER - HAGJP015 COPRIFORO A BANDA 18M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Breite - 18 mm

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • RAL-Nummer - 9010

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613560157

Artikelnummer

HAGJP015

Herstellernummer

JP015

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Breite:

18 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

9010

Mostrina Coprimodulo A Clip Ral9010 18 Mod Per Centralini