HAGER - HAGHZC312 Hilfskontakt 2S Lasttrennsch. 20-125A - HZC312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
3250613140786
Artikelnummer
HAGHZC312
Herstellernummer
HZC312
Hersteller
HBO
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
6 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
aufsteckbar


