HAGER - HAGHZ156R Phasenschiene HI63/125 - HZ156R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 4
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 2
Geeignet für Geräte mit N-Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
3250613361709
Artikelnummer
HAGHZ156R
Herstellernummer
HZ156R
Hersteller
HBO
Anzahl der Phasen:
4
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein


