Startseite

HAGER - HAGHZ023 Hilfskontakt für Lasttr. 125-3200A 2x 1W - HZ023

KopierenKopieren
HAGER - HAGHZ023 Hilfskontakt für Lasttr. 125-3200A 2x 1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613360238

Artikelnummer

HAGHZ023

Herstellernummer

HZ023

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

5 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar

Hilfskontakt für Lasttrennschalter 125-3200A 2x 1Wechsler