Startseite

HAGER - HAGHXA055H BOB MIN TEN RIT X/P160-X/P630 380-450VAC - HXA055H

KopierenKopieren
HAGER - HAGHXA055H BOB MIN TEN RIT X/P160-X/P630 380-450VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 380...450 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613346577

Artikelnummer

HAGHXA055H

Herstellernummer

HXA055H

Hersteller

HBO

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

380...450 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

380...450 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Sganciatore di minima tensione tipo/modello - HAGHXA055H - BOB MIN TEN RIT X P160-X P630 380-450VAC