HAGER - HAGHXA054H BOB MIN TEN RIT X/P160-X/P630 220-240VAC - HXA054H
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 0...0 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
3250613346560
Artikelnummer
HAGHXA054H
Herstellernummer
HXA054H
Hersteller
HBO
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0...0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220...240 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
nein


