HAGER - HAGHNA161H Leistungsch. h3 x160 TM 4x160A 40kA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 40 kA
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
EAN
3250613131005
Artikelnummer
HAGHNA161H
Herstellernummer
HNA161H
Hersteller
HBO
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
40 kA
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Leistungschalter h3 x160 TM ADJ 4P4D N0-100% 160A 40kA CTC. Leistungsschalter nach DIN EN 60947-2 Baugröße x160, mit thermischer (einstellbar) und magnetischer (fix) Auslösung zum Schutz elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Hutschiene oder Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedlichen Betriebszustände erkennbar (EIN = oben, AUS = unten, ausgelöst = Mittelstellung). Rahmenklemmen für Cu Kabel sind Standardmäßig enthalten. Die Schalter verfügen über eine mechanische Prüftaste. Über verschiedene Zubehöre kann die Funktion der Leistungsschalter erweitert werden.