Startseite

HAGER - HAGHMX320 INTERR.AUTOM 50KA 20A 3P C 4.5M

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMX320 INTERR.AUTOM 50KA 20A 3P C 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613231996

Artikelnummer

HAGHMX320

Herstellernummer

HMX320

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

3

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

20 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Schutzart (IP):

IP2X

Interruttore Automatico Magnetotermico 50 Ka 20 A 3 Poli Curva C 4.5 M. Din