Startseite

HAGER - HAGHMB480 INTERR. AUTOM. 4P 80A 15KA B 6M

KopierenKopieren
HAGER - HAGHMB480 INTERR. AUTOM. 4P 80A 15KA B 6M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - B

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

EAN

3250613230104

Artikelnummer

HAGHMB480

Herstellernummer

HMB480

Hersteller

HBO

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsstrom:

80 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

6

Einbautiefe:

66 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...50 Hz

Interruttore Automatico Magnetotermico 4 Poli 80 A 15 Ka Curva B 6 M. Din