HAGER - HAGHA780120 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x120 lgr - HA780120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
EAN
4012740199339
Artikelnummer
HAGHA780120
Herstellernummer
HA780120
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
7898 mm²
Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x120mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.