Startseite

HAGER - HAGHA780100 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x100 lgr - HA780100

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA780100 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x100 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 12 M

EAN

4012740199322

Artikelnummer

HAGHA780100

Herstellernummer

HA780100

Hersteller

HBO

Höhe:

80 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

6548 mm²

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x100mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.