HAGER - HAGHA780080 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x80 lgr - HA780080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
12 M
EAN
4012740199308
Artikelnummer
HAGHA780080
Herstellernummer
HA780080
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
5198 mm²
Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x80mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.


