HAGER - HAGHA780040 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x40 lgr - HA780040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Farbe - grau
Halogenfrei - ja
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
4012740199261
Artikelnummer
HAGHA780040
Herstellernummer
HA780040
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Länge:
2000 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2498 mm²
Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 80x40mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.