HAGER - HAGHA780025 Verdrahtungskanal halogenfrei 80x25 lgr - HA780025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - ja
Packung
20 M
EAN
4012740199247
Artikelnummer
HAGHA780025
Herstellernummer
HA780025
Hersteller
HBO
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1485 mm²
Verdrahtungskanal aus PC/ABS halogenfrei zu HA7 80x25mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.