Startseite

HAGER - HAGHA760060 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x60 lgr - HA760060

KopierenKopieren
HAGER - HAGHA760060 Verdrahtungskanal halogenfrei 60x60 lgr

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - ja

  • Ausführung der Seitenwand - geschlitzt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 24 M

EAN

4012740199209

Artikelnummer

HAGHA760060

Herstellernummer

HA760060

Hersteller

HBO

Höhe:

60 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Länge:

2000 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Flexibel:

nein

Nutzbarer Querschnitt:

2708 mm²

Verdrahtungskanal halogenfrei HA7 60x60mm lichtgrau. Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege mittels Werkzeug bis zum Boden ausbrechbar. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach DIN EN 50085.