HAGER - HAGFZ760E Transportösen, univers, IP54, SKI/II - FZ760E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Transportöse
Breite - 100 mm
Höhe - 80 mm
Werkstoff - Metall
Tiefe - 35 mm
Packung
2 ST
EAN
3250610190609
Artikelnummer
HAGFZ760E
Herstellernummer
FZ760E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Transportöse
Breite:
100 mm
Höhe:
80 mm
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
35 mm
Transportösen, univers, für Anreihstandschrank, IP54, SchutzklasseI/II


