HAGER - HAGFN9060CEW PIASTRA PASSACAVI APERTA Q.EVO 900X600 - FN9060CEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 900 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 600 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
3250610013793
Artikelnummer
HAGFN9060CEW
Herstellernummer
FN9060CEW
Hersteller
HBO
Breite:
900 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
nein


