HAGER - HAGFN9040DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 900X400 - FN9040DR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 900 mm
Höhe - 1.5 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
3250610014400
Artikelnummer
HAGFN9040DR
Herstellernummer
FN9040DR
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
900 mm
Höhe:
1.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
1.5 mm
Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata quadro evo 900x400 mm


