Startseite

HAGER - HAGFN4580DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 450X800 - FN4580DR

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN4580DR PIASTRA INGR CAVI PREF Q.EVO 450X800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Typ - sonstige

  • Breite - 450 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610014363

Artikelnummer

HAGFN4580DR

Herstellernummer

FN4580DR

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Typ:

sonstige

Breite:

450 mm

Höhe:

1.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

verzinkt

Schutzart (NEMA):

sonstige

Vorprägungen:

nein

Gewindeart:

ohne

Stärke:

1.5 mm

Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura preforata quadro evo 450x800 mm