HAGER - HAGFN454E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 1000X600 - FN454E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 600 mm
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190579
Artikelnummer
HAGFN454E
Herstellernummer
FN454E
Hersteller
HBO
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 1000X600 Mm Ral7042


