Startseite
Auslauf

HAGER - HAGFN453E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 900X600

KopierenKopieren
HAGER - HAGFN453E ZOCCOLO H 100 Q.PLUS/EVO 900X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 900 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610190562

Artikelnummer

HAGFN453E

Herstellernummer

FN453E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Breite:

900 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

600 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

900 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 900X600 Mm Ral7042