HAGER - HAGFN444E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 1000X400 - FN444E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1000 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190548
Artikelnummer
HAGFN444E
Herstellernummer
FN444E
Hersteller
HBO
Breite:
1000 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 1000X400 Mm Ral7042


