HAGER - HAGFN442E ZOCCOLO H.100 Q.PLUS/EVO 450X800 - FN442E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 800 mm
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190524
Artikelnummer
HAGFN442E
Herstellernummer
FN442E
Hersteller
HBO
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
800 mm
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Quadro Plus Zoccolo Base H100 Mm Dimensioni 450X800 Mm Ral7042


