HAGER - HAGFN246E PANN FISSO Q.PLUS/EVO 1000X1900 - FN246E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Breite - 1000 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190784
Artikelnummer
HAGFN246E
Herstellernummer
FN246E
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Breite:
1000 mm
Höhe:
1900 mm
Quadro Plus Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 1000 X 1900 Mm Ral9010


