HAGER - HAGFN216E PANN.FISSO Q.PLUS/EVO 448X1900 - FN216E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet als Seitenwand - nein
Geeignet als Rückwand - ja
Breite - 400 mm
Höhe - 1900 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610190258
Artikelnummer
HAGFN216E
Herstellernummer
FN216E
Hersteller
HBO
Geeignet als Seitenwand:
nein
Geeignet als Rückwand:
ja
Breite:
400 mm
Höhe:
1900 mm
Quadro Plus Pannello Fisso Per Retro / Fronte Dimensioni 448 X 1900 Mm Ral9010


