HAGER - HAGFN10080AL PIASTRA INGR CAVI PIENA Q.EVO 1000X800 - FN10080AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Typ - sonstige
Breite - 1000 mm
Höhe - 2 mm
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
3250610014332
Artikelnummer
HAGFN10080AL
Herstellernummer
FN10080AL
Hersteller
HBO
Ausführung:
sonstige
Typ:
sonstige
Breite:
1000 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (NEMA):
sonstige
Vorprägungen:
nein
Gewindeart:
ohne
Stärke:
2 mm
Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 1000x600 mm


