HAGER - HAGFN021EW BASE-TESTATA Q.EVO L700XP400 - FN021EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 700 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 400 mm
Farbe - weiß
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Packung
1 ST
EAN
3250612772056
Artikelnummer
HAGFN021EW
Herstellernummer
FN021EW
Hersteller
HBO
Breite:
700 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
400 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Werkstoff:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
9010
Mit Kabeleinführung:
nein


