HAGER - HAGFM546 PORTA TRASPARENTE Q5 H1410 L685 - FM546

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schlosstür
Farbe - weiß
Breite - 700 mm
Höhe - 1410 mm
Tiefe - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
3250612635467
Artikelnummer
HAGFM546
Herstellernummer
FM546
Hersteller
HBO
Ausführung:
Schlosstür
Farbe:
weiß
Breite:
700 mm
Höhe:
1410 mm
Tiefe:
54 mm
EMV-Ausführung:
nein
Quadro 5 Porta Trasparente Per Quadri Dimensioni H1410 L685 Ral9010


