HAGER - HAGFM518 PORTA CIECA Q5 H1860 L435 - FM518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschlagtür
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250619185187
Artikelnummer
HAGFM518
Herstellernummer
FM518
Hersteller
HBO
Ausführung:
Anschlagtür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
435 mm
Höhe:
1860 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Quadro 5 Porta Cieca Per Armadi Dimensioni H1860 L435 Ral9010


