Startseite

HAGER - HAGFL980A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS POL H350 L300 - FL980A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL980A TEL FUNZ S 24M ORION PLUS POL H350 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 350 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 2

  • Breite - 300 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

  • Mit Bus-Schiene - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672310

Artikelnummer

HAGFL980A

Herstellernummer

FL980A

Hersteller

HBO

Höhe:

350 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

2

Breite:

300 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

Mit Bus-Schiene:

nein

Kit completo telaio MCB, Orion.Plus, 24M 350x300mm