HAGER - HAGFL647A CONTROPORT RES ORION PLUS H650 L500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 500 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672112
Artikelnummer
HAGFL647A
Herstellernummer
FL647A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
500 mm
Höhe:
650 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Controporta isolante, Orion.Plus, 650x500 mm