HAGER - HAGFL644A CONTROPORT RES ORION PLUS H500 L300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 300 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610672082
Artikelnummer
HAGFL644A
Herstellernummer
FL644A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Controporta isolante, Orion.Plus, 500x300 mm