Startseite

HAGER - HAGFL601E CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L750 H750 - FL601E

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL601E CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L750 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610673164

Artikelnummer

HAGFL601E

Herstellernummer

FL601E

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Controporta in acciaio, Orion.Plus, H750 W750 mm