HAGER - HAGFL590E CONTROPORT LAM ORION PLUS POL L500 H450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610673126
Artikelnummer
HAGFL590E
Herstellernummer
FL590E
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Breite:
500 mm
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Controporta in acciaio, Orion.Plus, H450 W500 mm