HAGER - HAGFL548A CONTROPORT MET ORION PLUS H500 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Breite - 400 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610671955
Artikelnummer
HAGFL548A
Herstellernummer
FL548A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
500 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Controporta in acciaio, Orion.Plus, 500x400 mm