Startseite

HAGER - HAGFL406B PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H750 - FL406B

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL406B PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672815

Artikelnummer

HAGFL406B

Herstellernummer

FL406B

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

750 mm

Höhe:

750 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Porta vetro in poliestere, Orion.Plus, H750 W750 mm