Startseite

HAGER - HAGFL405B PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H450 - FL405B

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL405B PORTA TRASPAR ORION PLUS POL L750 H450

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610672808

Artikelnummer

HAGFL405B

Herstellernummer

FL405B

Hersteller

HBO

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

750 mm

Höhe:

450 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Orion Plus/Londra+ Porta Trasparente Dimensioni H450 L750 Mm Per Quadri/Armadi