Startseite

HAGER - HAGFL371A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L400 - FL371A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL371A KIT ORION PLUS X160 VER MT/DIF H300 L400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Montageplatte - ja

  • Mit Tragschiene - nein

  • Mit Abdeckung - ja

  • Höhe - 300 mm

  • Breite - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610671276

Artikelnummer

HAGFL371A

Herstellernummer

FL371A

Hersteller

HBO

Mit Montageplatte:

ja

Mit Tragschiene:

nein

Mit Abdeckung:

ja

Höhe:

300 mm

Breite:

400 mm

Kit MCCB x160, Orion.Plus, 300x400 mm