HAGER - HAGFL253Z Heizgerat,quadro.systems,30W 230 Vac/Vcc - FL253Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 30 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...250 V
Betriebsspannung bei DC - 110...250 V
Spannungsart - AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - 110...250 V
Packung
1 ST
EAN
3250619272535
Artikelnummer
HAGFL253Z
Herstellernummer
FL253Z
Hersteller
HBO
Bemessungsleistung:
30 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...250 V
Betriebsspannung bei DC:
110...250 V
Spannungsart:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...250 V
Breite:
25 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP44


