HAGER - HAGFL221B Orion Schrank,SKII, 650x500x250 - FL221B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 650 mm
Breite - 500 mm
Tiefe - 250 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250610670897
Artikelnummer
HAGFL221B
Herstellernummer
FL221B
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
650 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Breite in Teilungseinheiten:
22
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
630 A
Anzahl der Module:
88
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
4
Schlagfestigkeit:
IK10
Materialstärke Gehäuse:
3.5 mm
Schutzklasse:
II
RAL-Nummer:
7035


