Startseite

HAGER - HAGFL170A Orion Schrank,SKI,Klars.tur,650X500X250 - FL170A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL170A Orion Schrank,SKI,Klars.tur,650X500X250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 500 mm

  • Tiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610670736

Artikelnummer

HAGFL170A

Herstellernummer

FL170A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

500 mm

Tiefe:

250 mm

Breite in Teilungseinheiten:

22

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

88

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,Klarsichttür,650X500X250mm. Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar. Türanschlag rechts.