Startseite

HAGER - HAGFL112A Orion,Schrank,SKI,500X400X200 - FL112A

KopierenKopieren
HAGER - HAGFL112A Orion,Schrank,SKI,500X400X200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 500 mm

  • Breite - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610670484

Artikelnummer

HAGFL112A

Herstellernummer

FL112A

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Montageart:

Aufputz

Höhe:

500 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Breite in Teilungseinheiten:

16

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Nennstrom (In):

630 A

Anzahl der Module:

48

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

3

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse:

I

RAL-Nummer:

7035

Orion Schrank,Stahlblech Schutzklasse I,500X400X200mm. Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach EN 61439-1/3, VDE 0660 Teil 500/504. Schutzart IP 65 nach IEC 529. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar. Türanschlag rechts.