Startseite

HAGER - HAGFK381 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P500 - FK381

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK381 ZOCCOLO ADDIZIONALE H100 L800 P500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - nein

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612511501

Artikelnummer

HAGFK381

Herstellernummer

FK381

Hersteller

HBO

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

nein

Geeignet für Gehäusebaubreite:

500 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Armadi Fk Zoccolo Addizionale H100 Per Armadi L800 P400