Startseite

HAGER - HAGFK041 CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L1000 - FK041

KopierenKopieren
HAGER - HAGFK041 CONTROPORTA PER ARMADIO H2100 L1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1045 mm

  • Höhe - 2040 mm

  • Tiefe - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250610272848

Artikelnummer

HAGFK041

Herstellernummer

FK041

Hersteller

HBO

Breite:

1045 mm

Höhe:

2040 mm

Tiefe:

25 mm

Armadi Fk Controporta Per Armadi H2100 L1000