HAGER - HAGFD00A5 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD INCASSO L - FD00A5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 9 mm
Breite - 530 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617860772
Artikelnummer
HAGFD00A5
Herstellernummer
FD00A5
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
9 mm
Breite:
530 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtbogenfest:
nein
Segregazione Orizzontale Vegad Incasso L


