HAGER - HAGFD00A3 SEGREGAZIONE ORIZZONTALE VEGAD PARETE LN - FD00A3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 9 mm
Breite - 535 mm
Oberflächenschutz - lackiert
Lichtbogenfest - nein
Packung
1 ST
EAN
3250617860376
Artikelnummer
HAGFD00A3
Herstellernummer
FD00A3
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
9 mm
Breite:
535 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
Lichtbogenfest:
nein
Segregazione Orizzontale Vegad Parete Ln


