HAGER - HAGFC313A PORTA CIECA QUADRO 4 H900 L370 - FC313A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP43
Breite - 365 mm
Höhe - 935 mm
Tiefe - 30 mm
Packung
1 ST
EAN
3250610683538
Artikelnummer
HAGFC313A
Herstellernummer
FC313A
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP43
Breite:
365 mm
Höhe:
935 mm
Tiefe:
30 mm
EMV-Ausführung:
nein
Quadro 4 Porta Cieca Per Quadri H900 L370


