Startseite

HAGER - HAGFC218 FONDO QUADRO 4 H1650 L620 - FC218

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC218 FONDO QUADRO 4 H1650 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1650 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 1650 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612532186

Artikelnummer

HAGFC218

Herstellernummer

FC218

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1650 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

1650 mm

Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H1650