Startseite

HAGER - HAGFC215 FONDO QUADRO 4 H1200 L620 - FC215

KopierenKopieren
HAGER - HAGFC215 FONDO QUADRO 4 H1200 L620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - nein

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 260 mm

  • Breite - 620 mm

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3250612532179

Artikelnummer

HAGFC215

Herstellernummer

FC215

Hersteller

HBO

Geeignet als Seitenwand:

nein

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebautiefe:

260 mm

Breite:

620 mm

Höhe:

1200 mm

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Quadro 4 Fondo Per Quadri L620 X H1200